{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCGT 070202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7310 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | continuu | |
Sfărâmător de aşchii | AM | |
Toleranz | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 350 m/min - 600 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare; Finisare; Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260449 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197669308 | |
Număr producător | 260449 HB7310 |