{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCGT 070202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB730-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | Nano-PVD | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | XUM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 35 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260449 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4062406239473 | |
Număr producător | 260449 HB730-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Categorie: HB730-1
La cerere
În stoc
517 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCGT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Sfărâmător de aşchii | XUM | VM | GM |
Aplicaţia principală | UNI | M | K |