Există o alternativă la acest produs

DC.T 070202, Categorie: CA515

Cod articol: 260381 CA515
Reducere
8,55 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie CA515
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii HQ
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 390 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260381 CA515
EAN / GTIN 4960664675944
Număr producător TAB01810

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


DC.T 070202, Categorie: CA515

DC.T 070202, Categorie: CA515

La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
8,55 €
4,95 €
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Condiţie de tăiere continuă continuă continuă continuă
Categorie CA515 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Sfărâmător de aşchii HQ SS VS TIS
Aplicaţia principală P P M S
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 390 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire