DC.T 070202 SW05

Cod articol: 260381 SW05
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie SW05
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală Ti
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii MQ
Toleranz M
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 100 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260381 SW05
EAN / GTIN 4960664629596
Număr producător TWH01820

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă