Set bare pentru strunjire interioară din oţel cu RI, pe dreapta, Tip: SET11

Cod articol: 260346 SET11
Setați prețul 3 buc. (75,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
Decalaj central L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Lungimea totală L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260346 SET11
EAN / GTIN 4045197657749
Număr producător 260346 SET11

Descriere

Livrare:

În geantă din plastic.