{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 19 mm | |
Decalaj central L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Lăţime gât L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Lungime cap L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260346 SET07 | |
EAN / GTIN | 4045197656667 | |
Număr producător | 260346 SET07 |