{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A10H SDXCR/L04 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 04T0.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 12,5 mm | |
Decalaj central L3 | 7 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 9 mm | |
Adâncime utilă T | 5 mm | |
Lungime cap L1 | 22 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 26 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260345 10/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066772 | |
Număr producător | 260345 10/04 |