Bară de strunjit din oţel A.. SDUCL 93°, pentru plăcuţe amovibile DC.., pe stânga

Cod articol: 260343 0408/04
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A0408F SDUCR/L04
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 04T0..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 5,2 mm
Decalaj central L3 3 mm
Înălțime de strângere L2 7,5 mm
Adâncime utilă T 1,5 mm
Lăţime gât L4 4 mm
Lungime cap L1 15 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 260343 0408/04
EAN / GTIN 4062406066819
Număr producător 260343 0408/04
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com