Bare de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 25/11mm

Cod articol: 260343 25/11
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R SDUCR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260343 25/11
EAN / GTIN 4045197653147
Număr producător 260343 25/11