Bară de strunjit din carbură, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 0408/04mm

Cod articol: 260321 0408/04
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E0408F SDQCR/L04
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 04T0..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 5,6 mm
Decalaj central L3 3 mm
Înălțime de strângere L2 7,5 mm
Adâncime utilă T 1,1 mm
Lăţime gât L4 4 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260321 0408/04
EAN / GTIN 4062406066734
Număr producător 260321 0408/04