{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E25S SDQCR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
Decalaj central L3 | 16 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 24 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Lungime activă L1 | 200 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 8 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260321 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406066079 | |
Număr producător | 260321 25/11 |