Cuţit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 10/07mm

Cod articol: 260301 10/07
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 10 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare neutru
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDNCN 1010M07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 5,2 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 15 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 1
Unghi de reglare κ 62,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Număr producător 260301 10/07