Cuţit de strunjit 16/11 mm

Cod articol: 260301 16/11
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 16 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare neutru
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport SDNCN 1616M11
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
    Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 8,6 mm
    Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 21 mm
    Lungimea totală L a suporturilor neutre 150 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 2
    Unghi de reglare κ 62,5 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260301 16/11
    EAN / GTIN 4045197797988
    Număr producător 260301 16/11

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături