GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt, stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 25/11mm

Cod articol: 260291 25/11
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SDJCR/ L 2525H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 3
Portplăcuţă 269007 1
şurub pentru portplăcuţă 269013 7
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260291 25/11
EAN / GTIN 4067263122463
Număr producător 260291 25/11

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006 − 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături