{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | SDJCR/L 2020X11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269023 3 | |
Portplăcuţă | 269007 1 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 7 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 260291 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122456 |