{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | GK | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 330 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260204 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878154 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 120408, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.045 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.310 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Degroşare-finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Categorie | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | GK | SM | WSM | PM |