{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA515 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | GK | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 380 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260196 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664674947 | |
Număr producător | TAB00486 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Categorie: CA515
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
10,35 €
7,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.356 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sfărâmător de aşchii | GK | UM1 |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 380 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |