{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA315 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | GK | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260196 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798186 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Categorie: CA315
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Strat de acoperire | acoperit | TiCN |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |