{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | GK | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 330 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260194 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878123 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T302, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
677 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
727 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Categorie | CA025P | HB7020 | HB7140-1 |
Aplicaţia principală | P | P | M |
Toleranță | M | M | M |