CCMT 09T302, Categorie: PV720

Cod articol: 260194 PV720
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PV720
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii GK
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260194 PV720
EAN / GTIN 4960664726837
Număr producător TLD64033

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 09T302, Categorie: PV720

CCMT 09T302, Categorie: PV720

La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
9,87 €
La cerere
În stoc
551 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,36 €
de la 10  Bucăți
7,80 €
La cerere
În stoc
937 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,32 €
de la 10  Bucăți
8,60 €
La cerere
În stoc
568 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
Rază la colţ 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Materialul sculei Metaloceramice Metaloceramice Metaloceramice Carbura Carbura Carbura
Condiţie de tăiere continuă continuă continuu continuă continuă continuă
Sfărâmător de aşchii GK SM SM SM SM SM
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Aplicaţia principală P P P P P P
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire