CC.T 060204, Categorie: HB7020

Cod articol: 260142 HB7020
Reducere
8,70 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,18 € 8,70 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,15 € 7,25 € / buc.
La cerere
În stoc
2.152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260142 HB7020
EAN / GTIN 4045197698834
Număr producător 260142 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CC.T 060204, Categorie: HB7020

CC.T 060204, Categorie: HB7020

La cerere
În stoc
2.152 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
6,18 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
5,15 €
La cerere
În stoc
2.280 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
La cerere
În stoc
2.098 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
6,18 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
5,15 €
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,78 €
de la 10  Bucăți
8,15 €
La cerere
În stoc
587 livrabil imediat
5,40 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2 2 2 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbura Carbura
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Sfărâmător de aşchii SM SM SM WSM PM
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min