{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260140 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197698827 | |
Număr producător | 260140 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CC.T 060202, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
946 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
639 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
821 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Categorie | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Toleranță | M | M | M |