CC.T 060202 HB7010-1

Cod articol: 260140 HB7010-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,70 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,25 € / buc.
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 440 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260140 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780447
Număr producător 260140 HB7010-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă