Există o alternativă la acest produs

CC.T 09T304 PDL025

Cod articol: 260097 PDL025
Reducere
41,28 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,24 € 41,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,20 € 34,40 € / buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PDL025
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii MFP-SK
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260097 PDL025
EAN / GTIN 4960664757510
Număr producător TLE01432

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături