Plăcuță amovibilă pentru strunjire CC.T 09T304, pentru prelucrare de finisare, Categorie: CCX

Cod articol: 260097 CCX
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,01 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,50 € / buc.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CCX
Materialul sculei Metaloceramice
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii PP
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,8 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 310 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 260097 CCX
EAN / GTIN 4960664911226
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de