Există o alternativă la acest produs

CC.T 060202 PDL025

Cod articol: 260091 PDL025
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,70 € / buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 060202
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie PDL025
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală N
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii MFP-SK
    Toleranţă G
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1 mm
    Avans f 0,03 mm/rot - 0,15 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 300 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260091 PDL025
    Număr producător TLE01191

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături