{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | CA510 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | HQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 140 m/min - 450 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260091 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696420 | |
Număr producător | TAA00430 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Categorie: CA510
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
7,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
843 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Toleranță | M | MF |