{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 330 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260088 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256951 | |
Număr producător | 260088 HBT020 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Categorie: HBT020
La cerere
În stoc
780 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
724 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
590 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.210 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Categorie | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 2,5 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |