{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Toleranță | MF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 260 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260064 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818997 | |
Număr producător | 260064 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC.T 120404, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
590 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
724 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
780 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.220 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Categorie | HB7140-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 2,5 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |