CCMT 120408, Categorie: HB7415

Cod articol: 260066 HB7415
Reducere
10,20 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7415
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii TIS
Toleranță MF
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 70 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260066 HB7415
EAN / GTIN 4045197816931
Număr producător 260066 HB7415

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă