Există o alternativă la acest produs

CCMT 120408, Categorie: HB7140-1

Cod articol: 260066 HB7140-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,20 € / buc.
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VS
Toleranță MF
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260066 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819000
Număr producător 260066 HB7140-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă