CCGT 030102 HB7125-1

Cod articol: 260047 HB7125-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,30 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,42 € / buc.
La cerere
În stoc
1.340 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 030102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7125-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VF
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260047 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058708
Număr producător 260047 HB7125-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături