GARANT Master Mute Bară de alezat 32/09 mm

Cod articol: 260045 32/09
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Mute
    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Mărimea plăcuţei 9 mm
    Tip de utilizare stânga
    Standard DIN 8024
    Oscilaţie Amortizat
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A30X SCLCR/L09
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
    Decalaj central L3 22 mm
    Zonă fără prindere S 192 mm
    Lungimea totală L 277 mm
    Lungime activă L1 160 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 50
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260045 32/09
    EAN / GTIN 4067263623410
    Număr producător 260045 32/09

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

    Notă:

    Nu strângeţi în zona marcată cu S!

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături