GARANT Master Mute Bară de alezat 20/09 mm

Cod articol: 260045 20/09
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
⌀ cozii Ds 20 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare stânga
Standard DIN 8024
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A20X SCLCR/L09
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 13 mm
Zonă fără prindere S 120 mm
Lungimea totală L 177 mm
Lungime activă L1 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 50
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260045 20/09
EAN / GTIN 4067263623397
Număr producător 260045 20/09

Descriere

Execuţie:

Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături