Bară de strunjit din oţel 32/12 mm

Cod articol: 260033 32/12
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Mărimea plăcuţei 12 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A32S SCLCR/L12
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
    Decalaj central L3 22 mm
    Înălțime de strângere L2 31 mm
    Lungimea totală L 250 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 20
    Portplăcuţă 269005 6
    Şurub pentru portplăcuţă 269013 5
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260033 32/12
    EAN / GTIN 4045197652362
    Număr producător 260033 32/12

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături