{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Decalaj central L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260018 | |
EAN / GTIN | 4045197651938 | |
Număr producător | 260018 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de bare de strunjit din carbură
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
269,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
|
|
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | 5×D | 8×D | 5×D | 3×D |
Cod ISO Suport | E08K SCLCR/L06 ;E10K SCLCR/L06 ;E12M SCLCR/L06 | AH0608H SCLCR/L06 ;AH0810J SCLCR/L06 ;AH1012K SCLCR/L06 ;AH1216M SCLCR/L06 | E10K SDUCR/L07 ;E12M SDUCR/L07 | AH0810H SDUCR/L07 ;AH1012K SDUCR/L07 ;AH1216M SDUCR/L07 | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 |
Standard | DIN 8024 | Normă de fabricație | DIN 8024 ;Standard de fabricaţie | Normă de fabricație | Normă de fabricație |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | DC..0702.. |
Înălțime de strângere L2 | 7,6 ;9,6 ;11,5 | 7 ;9 ;11 ;15 | 9,6 ;11,6 | 9 ;11 ;15 | 9 ;11 ;15 |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară |