Set bare pentru strunjire interioară fără RI SET07

Cod articol: 260348 SET07
Setați prețul 3 buc. (61,67 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Cod ISO Suport S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC..0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Decalaj central L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Lăţime gât L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lungime cap L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Lungimea totală L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260348 SET07
EAN / GTIN 4062406074982
Număr producător 260348 SET07

Descriere

Execuţie:

Fără răcire interioară.

Livrare:

În cutie din plastic.