{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Mărimea plăcuţei | 3 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E04G SCLCR/L03 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0301.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 5 mm | |
Decalaj central L3 | 2,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 3,8 mm | |
Lungime cap L1 | 10 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 13 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260017 4/03 | |
EAN / GTIN | 4045197651853 | |
Număr producător | 260017 4/03 |