Bară de strunjit din carbură, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 25/12mm

Cod articol: 260017 25/12
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E25S SCLCR/L12
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 30 mm
Decalaj central L3 15 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lungime cap L1 16 mm
Lungimea totală L 250 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260017 25/12
EAN / GTIN 4062406065188
Număr producător 260017 25/12