{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SCLCR/L 2020K09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 17 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
Portplăcuţă | 269005 1 | |
Şurub pt. portplăcuţă | 269013 2 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260007 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197651730 | |
Număr producător | 260007 20/09 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |