Cuţit de strunjit 16/09 mm

Cod articol: 260007 16/09
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 16 mm
    Mărimea plăcuţei 9 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Standard DIN ISO 5610
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport SCLCR/L 1616H09
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
    Lăţimea funcţională L4 20 mm
    Lungime cap L1 17 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
    Portplăcuţă 269005 1
    şurub pentru portplăcuţă 269013 2
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260007 16/09
    EAN / GTIN 4045197651723
    Număr producător 260007 16/09

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături