Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 16mm

Cod articol: 265111 16
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Cod ISO Suport SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 17 mm
Lungimea totală L 100 mm
Piese de schimb 269981 4
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265111 16
EAN / GTIN 4045197941947
Număr producător 265111 16