{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SCLCR/L 1616H12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 20 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 20 | |
Portplăcuţă | 269005 6 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 5 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260006 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197651655 | |
Număr producător | 260006 16/12 |