Cuţit de strunjit 16/12 mm

Cod articol: 260004 16/12
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCRCR/L 1616H12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 17 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 16
Portplăcuţă 269005 6
şurub pentru portplăcuţă 269013 5
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260004 16/12
EAN / GTIN 4045197772527
Număr producător 260004 16/12

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături