Şurub pentru pârghia cu articulaţie, Tip: 4

Cod articol: 259018 4
Reducere
8,25 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acţionare SW2,5
Filet M6
Lungime L 16,65 mm
Moment de strângere 2 Nm
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 259018 4
EAN / GTIN 4062406349486
Număr producător 259018 4

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurub pentru pârghia cu articulaţie, Tip: 4

Şurub pentru pârghia cu articulaţie, Tip: 4

La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
8,25 €
8,00 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
9,30 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
5,50 €
Acţionare SW2,5 T15 SW5
Moment de strângere 2 Nm 5 Nm 5 Nm
Filet M6 M6 M6
Lungime L 16,65 mm 25 mm 20 mm
Tip produs Şurub Şurub Şurub

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături