{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acţionare | SW4 | |
Filet | M10×1 | |
Lungime L | 27,2 mm | |
Moment de strângere | 3,5 Nm | |
Tip produs | Şurub |
Cod articol | 259018 1 | |
EAN / GTIN | 4062406246037 | |
Număr producător | 259018 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Şurub pentru pârghia cu articulaţie, Tip: 1
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
16,05 €
15,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
4,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.326 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Acţionare | SW4 | TX15 | SW3,5 | TX25 | TX10 | |
Moment de strângere | 3,5 Nm | 5 Nm | 8,5 Nm | 1,7 Nm | ||
Filet | M10×1 | M4×0,7 | M5×0,5 | M7×0,75 | 5 UNC | |
Lungime L | 27,2 mm | 12 mm | 9,4 mm | 18 mm | 7,3 mm | |
Tip produs | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub |