HFHR 25.4.4-100-6T20 Suporți de scule integral pentru fațetare externă

Cod articol: 2590041
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2590041
    EAN / GTIN 7291075092325
    Număr producător 2590041
    L-Număr L23920 1616

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule integral pentru fațetare externă

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 7.09″
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 3.94″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.79″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.236″
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.252″
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.236″
    • Lățimea funcţională (WF): 1.05″
    • Lungimea capului (LH): 2″
    • Lungime totală (OAL): 6″
    • Înălțimea cozii (H): 1″
    • Lățimea cozii (B): 1″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături