CNGA 120412 HART

Cod articol: 255810 HART
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de utilizare DUR
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNGA 120412
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie PT600M
    Materialul sculei Ceramică
    Condiţie de tăiere continuă
    Formă S02025
    Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 200 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 255810 HART
    EAN / GTIN 4960664545551
    Număr producător TCV01011

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 55 HRC
    H
    200
    Oţel < 60 HRC
    H
    160
    Oţel < 67 HRC
    H
    140
    continu
     
    Uscat
     
    Oţel < 55 HRC
    H
    Oţel < 60 HRC
    H
    Oţel < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile ceramice cu strat de acoperire MEGACOAT.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături