WNGA 080408 MET

Cod articol: 255691 MET
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNGA 080408
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie KBN35M
    Materialul sculei CBN
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Modelul muchiilor aşchietoare MET
    Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 180 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 255691 MET
    EAN / GTIN 4960664544912
    Număr producător TBA07212

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 55 HRC
    H
    Oţel < 60 HRC
    H
    Oţel < 67 HRC
    H
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
    MultiEdge Tough; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri, cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături