WNGA 080408 ME

Cod articol: 255689 ME
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNGA 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie KBN05M
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare ME
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255689 ME
EAN / GTIN 4960664599356
Număr producător TBN07202

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri.